カテゴリ
- 安全保護具(12)
絞り込み
ブランド
- 理研オプテック
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- TAKEGAWA(武川)(17)
- SMC(11)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 日本オイルポンプ(4)
- DAIKO(大光電機)(4)
- イチグチ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- リケン(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- セキスイ(2)
- ホンダ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- ビシャモン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「bvf」の検索結果

防曇ゴーグル(密閉タイプ)
理研オプテック(72件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能形状ゴーグル型型密閉型レンズ両面防曇、両面硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番324-3877質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
保護メガネ
理研オプテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B
理研オプテック(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。 ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様JIS規格品形状一眼型質量(g)42加工硬化処理レンズ防曇機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可材質(フレーム)ナイロンアズワン品番1-6465-01調整機能長さ・角度調整可
保護メガネ ガスケット付
理研オプテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
一眼式保護メガネ
理研オプテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷曇りに強い超親水性VFPlusコーティング加工です。金属部品を使用していません。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。大きめのレンズサイドにより、目の脇からの飛来物の侵入を防ぎます。特徴的な波型のひさしは、上部からの飛来物を防ぎながら、わずかな通気性で圧迫感を軽減します。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。仕様ツル調整可トラスコ品番859-8187材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:グリルアミドTR90長さ(mm)169~181幅(mm)159高さ(mm)63レンズ色クリア加工防曇加工、防傷加工角度調整範囲○コーティングVF-P(防曇)テンプル色ブルー紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
二眼型保護メガネ アイカップ型
理研オプテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています。目をしっかり包むアイカップ型フレームです。レンズ交換が可能です。金属部品不使用のため、あらゆる環境で安全にお使いいただけます。トラスコ品番225-9934材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)161幅(mm)153高さ(mm)41レンズ色クリアフレーム色ブルー加工防曇加工、防傷加工コーティングVF-P(防曇)テンプル色ブルー紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付
理研オプテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ機能つる伸縮可仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー質量(g)54タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155フレーム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
理研オプテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応角度調節可
保護メガネ
理研オプテック¥3,498税込¥3,8481個11日以内出荷目をしっかり包むアイカップ型フレーム 計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。 ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可、金属部品不使用形状二眼型質量(g)29レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161レンズVF-plus+材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
保護ゴグル
理研オプテック¥4,598税込¥5,0581個18日以内出荷視界が広いワイドビューフレーム(耐燃性カバー付スプリングバンド)。JIS規格品、UVカット、メガネ併用、レンズ交換、マスク併用材質フレーム:軟質塩ビ、レンズ:ポリカーボネート0.8mm VF、バンド:伸縮バネ質量(g)101寸法186(W)×87(H)×57(D)レンズVF色(フレーム)ブルー通気性【通気】ベンチレータなし
RC-170B VF-P用 ガスケット
理研オプテック¥799税込¥8791個8日以内出荷RC-170B VF-P用ガスケット日本人の標準寸法に合わせた設計と 顔当たりの良いソフトクッションで、メガネと顔の隙間から入る 粉じんをしっかりガードします。用途保護メガネ RC-170B VF-P用ガスケット