カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 理研オプテック
- モノタロウ(2)
- 大中産業(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- 理研化学(3)
- カジメイク(1)
- TRUSCO(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- 山本光学(1)
- 日本光器製作所(NIKKO)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ep-3410」の検索結果

自動遮光フィルター C-10
理研オプテック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応