カテゴリ
- 安全保護具(10)
- 2眼型 メガネ(2)
- 1眼型 メガネ(2)
- 通気孔無し ゴーグル(4)
- 通気孔付き ゴーグル(1)
絞り込み
ブランド
- 理研オプテック
- モノタロウ(2)
- ミドリ安全(35)
- 山本光学(51)
- 3M(スリーエム)(4)
- UVEX(ウベックス)(15)
- TRUSCO(18)
- 日本製紙クレシア(3)
- bolle(5)
- 重松製作所(1)
- 日本光材(1)
- YAMAZEN(山善)(6)
- リケン(5)
- シモン(3)
- アゼアス(1)
- 興研(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- トーアボージン(1)
機能
UVカット(2)
その他(1)
マスク併用可(4)
メガネ併用可(3)
レンズ交換可(2)
曇り止め(4)
角度調整可(1)
防傷加工(2)
種類
ゴーグル型(5)
一眼型(1)
材質(レンズ)
- くもり止めレンズ(4)
- その他(2)
- ポリカーボネート(5)
レンズ色
クリア(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「jis t8147」の検索結果

防曇ゴーグル(密閉タイプ)
理研オプテック(72件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番324-3877形状ゴーグル型型密閉型質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
防曇ゴーグルM56-VF-P
理研オプテック(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番859-0104材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル形状ゴーグル型質量(g)88タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色シルバー加工硬化処理機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコートレンズ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0077
保護メガネ ガスケット付
理研オプテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
保護メガネ
理研オプテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
理研オプテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応角度調節可
防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ)
理研オプテック(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可トラスコ品番365-7621形状ゴーグル型型密閉型質量(g)92タイプ密閉タイプレンズ色クリア加工硬化処理レンズ両面防曇バンド幅(mm)27機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートVFコートレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)シリコン
防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用)
理研オプテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。トラスコ品番360-8045材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)174形状ゴーグル型幅(mm)178高さ(mm)66レンズ色クリア機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇コーティングVF-P(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)レンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS T8147通気孔なし
保護めがね
理研オプテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷サイドガードが付いたオーバ-グラスタイプです。矯正めがねの上に装着できます。曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。オールプラスチックで、金属部品を使用していません。用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○トラスコ品番117-0053材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)質量(g)48タイプオ-バ-グラスタイプ規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144~155×163×60レンズ曇りに強いVFコートレンズコーティングVF-P(防曇)テンプル色シルバー
VF超硬防曇メガネ M10C-VF ベンチレータ無し
理研オプテック¥2,398税込¥2,6381個欠品中圧倒的な防曇力で高温多湿の過酷な環境下でもアイピースの曇りをしっかり抑え、良好な視界を確保。安全で快適な作業を強力にバックアップします。透明性の高い軟質塩ビを使用したやわらかいフレーム。密閉タイプ。仕様JIS T 8147規格品使用方法ヘッドバンドの長さを調節してください。形状ゴグル型型密閉型質量(g)82タイプメガネ併用可レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×83×71フレーム色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン25mm幅
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-VF BSタイプ
理研オプテック¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。矯正眼鏡の上から着用できます。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。BSタイプ野球帽型ヘルメットに取付可能です。長さ(mm)76幅(mm)182高さ(mm)76レンズ色クリア適合規格JIS T 8147フレーム色クリアコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9