カテゴリ
- 安全保護具(6)
絞り込み
ブランド
- 理研オプテック
- ナイキ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- 東フロコーポレーション(3)
- エスコ(2)
- カシオ計算機(2)
- 京セラ(2)
- グンゼ(2)
- ノーブランド(2)
- IAI(アイエイアイ)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- バンドー化学(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- PALL(ポール)(1)
- アサヒ工具(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rc-170」の検索結果

RC-170B VF-P用 ガスケット
理研オプテック¥799税込¥8791個欠品中RC-170B VF-P用ガスケット日本人の標準寸法に合わせた設計と 顔当たりの良いソフトクッションで、メガネと顔の隙間から入る 粉じんをしっかりガードします。用途保護メガネ RC-170B VF-P用ガスケット
保護メガネ
理研オプテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
保護メガネ ガスケット付
理研オプテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
一眼型保護めがね(防曇・防塵) ガスケット付き(スモークレンズ)
理研オプテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。長さ(mm)151幅(mm)151高さ(mm)54レンズ色スモークフレーム色ブラック機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有りコーティングVF-P(防曇)テンプル色ブラック
一眼型保護めがね(防曇・防塵) ガスケット付き(イエローレンズ)
理研オプテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。長さ(mm)151幅(mm)151高さ(mm)54レンズ色イエローフレーム色ブラック機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有りコーティングVF-P(防曇)テンプル色ブラック
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
理研オプテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応角度調節可