テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応スタープラチナ当日出荷
55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える
用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面質量(kg)2取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8角度調節上+5度、下-10度
快適ワークのモニタースタンド 13-32インチ対応 BS310 ブラックスタープラチナ8日以内出荷
_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・スタンドタイプなので、机のどの位置にでも置くことができます。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・自分に合った高さに画面の位置を調節できます。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・上方向に+60度、下方向に-20度のチルト(角度調節機能)付き。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・左右に首振りが可能。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・360度画面を回転できるので、縦位置での使用も可能。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・簡単な構造&わかりやすい日本語説明書で個人(DIYが得意な方)でも設置可能。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_
仕様【取付可能ネジピッチ】 75mm×75mm、100mm×100mm材質スチール質量(kg)4.1タイプスタンド耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×360~540角度調整範囲【上】+60度、【下】-20度、【左右】±30度、360度回転対応インチサイズ13~32インチ搭載可能台数1
TVセッターフリースタイル VA126スタープラチナ11日以内出荷
高い操作感・デザイン性を誇るバランスのとれた大型テレビに対応する金具
耐荷重(kg)35対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)7.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×395×50~465(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+2度、下-12度、左右±45度(壁に当たるまで)、水平調節±3度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:200~400組立距離(mm)50~465(壁面から)
TVセッタースリム VS114スタープラチナ欠品中
厚さ12mmで最薄設置、とにかく薄く設置したい方へおススメ
耐荷重(kg)25対応インチサイズSS/S:13~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×12角度調整範囲固定取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100、100×200、200×200組立距離(mm)12(壁面から)
快適ワークのモニターアーム 13-32インチ対応 1画面3関節 NA312 ブラックスタープラチナ翌日出荷
_x005F_x000D_・お手頃価格なベーシックなモニターアーム_x005F_x000D_・3関節アームで自在な角度調節が可能_x005F_x000D_・姿勢に合わせて画面の高さ調節が可能_x005F_x000D_・首振りや頷き調節など自由な角度調節_x005F_x000D_・簡単な構造&わかりやすい日本語説明書で個人(DIYが得意な方)でも設置可能。_x005F_x000D_
TVセッターチルト1スタープラチナ当日出荷から14日以内出荷
上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
耐荷重(kg)45対応インチサイズ37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール組立距離(mm)50(壁面から)