カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
  • Forza
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(80)
  • KUKKO(クッコ)(17)
  • ニプロ(松山)(14)
  • スーパーツール(11)
  • TRUSCO(8)
  • KH(基陽)(8)
  • JTC(7)
  • HIT(ヒット)(5)
  • 浅香工業(5)
  • ノーブランド(4)
  • ハゼット(4)
  • エナパック(4)
  • SK11(4)
  • 日平機器(3)
  • ピタック(3)
  • リフレプロジャパン(3)
  • 喜久和(3)
  • キュウホー(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2本爪」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。
トラスコ品番161-2926適合機種1750C・1750・1750L材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.21品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。
トラスコ品番161-2925適合機種1750C・1750・1750Lセット内容替爪のみ材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.12品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
スライド式マルチプーラーセット Forzaスライド式マルチプーラーセットForza
35,980税込39,578
1セット(4個)
当日出荷
スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ) Forzaスライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)Forza
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaリバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
マイクロギヤプーラー ForzaマイクロギヤプーラーForza
7,998税込8,798
1台
当日出荷
スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼
ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ) Forzaギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)Forza
19,980税込21,978
1台
当日出荷
スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
マイクロギヤプーラー ForzaマイクロギヤプーラーForza
32,980税込36,278
1セット(4個)
当日出荷
スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8
セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaセルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
26,980税込29,678
1台
当日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) Forzaスライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)Forza
12,980税込14,278
1台
当日出荷
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)