絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- モノタロウ(5,936)
- MAZDA(マツダ)(215,800)
- エスコ(67,423)
- 大阪魂(19,475)
- TRUSCO(13,044)
- アズワン(8,299)
- EBM(江部松商事)(7,577)
- エレコム(5,028)
- Panasonic(パナソニック)(4,959)
- RS PRO(4,742)
- SK11(3,817)
- TKG(3,787)
- パール金属(3,688)
- SMC(3,598)
- ホンダ(3,510)
- アイリスオーヤマ(3,350)
- サンワサプライ(3,297)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,251)
- 未来工業(3,246)
- サンコー(三甲)(2,907)
- ブランドをもっと見る
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)のページです。RIKEN(理研機器)は、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在50件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 理研機器株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪4-24-50 |
特価

圧力計
RIKEN(理研機器)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
ワンタッチカプラ
RIKEN(理研機器)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]流体温度範囲(℃)0~60
圧力計取付金具
RIKEN(理研機器)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から26日以内出荷理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。最高使用圧力(MPa)70
圧力計(荷重目盛併記)
RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計最高使用圧力(MPa)70精度±1.6%F.S.接続ねじG1/2取付ねじG1/2測定流体気体、液体最小目盛(MPa)2圧力レンジ(MPa)0~70
デジタルプレッシャーゲージ
RIKEN(理研機器)¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から6日以内出荷圧力レンジ(MPa)0~70精度±1%仕様●出荷時設定:接断差→5MPa、出力動作→B 接点、設定圧力→70MPaケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計適合規格欧州RoHS指令・低電圧指令・EMC指令(工業的電磁環境)定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)70設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A(抵抗負荷)1A、1B測定流体気体、液体表示精度±1%許容電圧範囲(V)AC85~264(47~440Hz)
ワンタッチカップラ
RIKEN(理研機器)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 抜け防止用ロック機構付です。 全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。最高使用圧力(MPa)70使用流体一般作動油流体温度範囲(℃)-30~100
インラインチェック弁
RIKEN(理研機器)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から4日以内出荷クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.1
”カップラ” スタンダード
RIKEN(理研機器)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷油の流出を防ぐセルフシールタイプです。用途油圧器具への接続用。トラスコ品番356-9683適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用タイプスタンダード品名ホース側カップラねじ径Rc3/8ねじ径Rc3/8
カップラ(スタンダード)
RIKEN(理研機器)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷適合機種理研製、手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用質量(g)200ねじ径3/8
高圧ホース
RIKEN(理研機器)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5