絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- モノタロウ(3,836)
- メディアカバーマーケット(40,192)
- エスコ(39,633)
- 大阪魂(21,091)
- Panasonic(パナソニック)(14,412)
- TRUSCO(12,260)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,771)
- NAKANO(6,709)
- SK11(4,024)
- TKG(3,895)
- マキタ(3,871)
- カクダイ(3,767)
- LAMP(スガツネ工業)(3,657)
- パール金属(3,551)
- イスカル(3,361)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,282)
- サンワサプライ(3,072)
- アズワン(3,068)
- コガネイ(2,880)
- ブランドをもっと見る
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)のページです。RIKEN(理研機器)は、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在85件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 理研機器株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪4-24-50 |
特価

圧力計
RIKEN(理研機器)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
ワンタッチカプラ
RIKEN(理研機器)¥8,598税込¥9,4581個欠品中着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]流体温度範囲(℃)0~60
油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
圧力計(荷重目盛併記)
RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計最高使用圧力(MPa)70精度±1.6%F.S.接続ねじG1/2取付ねじG1/2測定流体気体、液体最小目盛(MPa)2圧力レンジ(MPa)0~70
デジタルプレッシャーゲージ
RIKEN(理研機器)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から6日以内出荷圧力レンジ(MPa)0~70精度±1%仕様●出荷時設定:接断差→5MPa、出力動作→B 接点、設定圧力→70MPaケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計適合規格欧州RoHS指令・低電圧指令・EMC指令(工業的電磁環境)定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)70設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A(抵抗負荷)1A、1B測定流体気体、液体表示精度±1%許容電圧範囲(V)AC85~264(47~440Hz)
”カップラ” スタンダード
RIKEN(理研機器)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷油の流出を防ぐセルフシールタイプです。用途油圧器具への接続用。トラスコ品番356-9683適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用タイプスタンダード品名ホース側カップラねじ径Rc3/8ねじ径Rc3/8
カップラ(スタンダード)
RIKEN(理研機器)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合機種理研製、手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用質量(g)200ねじ径3/8
可搬式小型ポンプ
RIKEN(理研機器)¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷から9日以内出荷あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
高圧ホース
RIKEN(理研機器)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
油圧シリンダー(複動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷から5日以内出荷複動シリンダー。ピストンメッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)100押側受圧面積(cm2)14.52外径B(Φmm)59ピストン径C(Φmm)30カラーねじ長E(mm)25ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)7.45引側出力(kN)51.3ピストンねじ径FM58×P2ピストンねじ長G(mm)32ピストン突出長I(mm)42引カプラー位置M(mm)57ピストン受長H(mm)9