カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- CKD(3)
- SMC(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
「as100-15m」の検索結果

圧力計
RIKEN(理研機器)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体