カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- SMC(51)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- Altrider (アルトライダー)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ツボサン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 富士電機(2)
- アズワン(1)
- 岩田製作所(1)
- サカセ化学工業(1)
- サンワサプライ(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- NOK(1)
- ホンダ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- CC印(ニッカトー)(1)
- ブランドをもっと見る
「as1002」の検索結果

圧力計
RIKEN(理研機器)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
圧力計(荷重目盛併記)
RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計最高使用圧力(MPa)70精度±1.6%F.S.接続ねじG1/2取付ねじG1/2測定流体気体、液体最小目盛(MPa)2圧力レンジ(MPa)0~70