カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- 岩崎製作所(7)
- フエニックス・コンタクト(5)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- タカトテクニカ(3)
- 株洲工具(2)
- DICプラスチック(2)
- EPSON(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 新日本無線(1)
- ウェッジ(1)
「emp001」の検索結果

Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁)
RIKEN(理研機器)¥39,980税込¥43,9781個26日以内出荷EMP シリーズには、直接積層可能です。 SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ概略質量(kg)1.4最大流量(L/min)5最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5