カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- ASAGAO(1)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- CKD(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MANN-FILTER(1)
- Matex(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PISCO(ピスコ)(6)
- SMC(21)
- オーツカ(3)
- ナベヤ(1)
- ユニット(3)
- 未来工業(1)
- 杉安製作所(1)
- 東洋技研(1)
- 藤井高圧(2)
- 近藤製作所(2)
「m-15as」の検索結果
特価

圧力計
RIKEN(理研機器)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体