カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • ナイキ(19)
  • CADDOCK(19)
  • IKURATOOLS(育良精機)(15)
  • TRACO POWER(14)
  • ケナメタル(13)
  • KOVAX(コバックス)(9)
  • 協和ハーモネット(8)
  • SMC(7)
  • ERECTA(エレクター)(6)
  • CIO(6)
  • タンガロイ(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • エスコ(4)
  • CKD(4)
  • タカチ電機工業(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-15」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    二段吐出型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥789,800~税込¥868,780~
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
  • 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート RIKEN(理研機器)

    方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。 【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。 【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。
    仕様GSL専用プレート管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
  • コントロールボックス RIKEN(理研機器)

    コントロールボックス

    RIKEN(理研機器)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
    付属品押釦スイッチ(SW-4WP)寸法(mm)縦250×幅150×奥行80コード長さ(m)5
  • 鉄パイプ RIKEN(理研機器)

    鉄パイプ

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パイプ最高使用圧力(MPa)70
  • 高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)

    高圧ゴムホース

    RIKEN(理研機器)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
    材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
  • 高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器)

    高圧ゴムホース H

    RIKEN(理研機器)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    5日以内出荷から36日以内出荷
    両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
    材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70適合流体鉱物性作動油
  • 水冷式オイルクーラ RIKEN(理研機器)

    水冷式オイルクーラ

    RIKEN(理研機器)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    26日以内出荷
    電動ポンプの外部に設けたリリーフ弁を連続で作動させたり、ポンプの使用頻度が高く作動油の温度が 60℃を超える場合にはオイルクーラを使用し、油温を適温に保つ必要があります。 RSL-303 ~ 415 型には、バイパス回路が内蔵されております。RSL-526 型を使用される場合には、別途バイパス 回路を必ず設けてください。
  • 空冷式オイルクーラ RIKEN(理研機器)

    空冷式オイルクーラ

    RIKEN(理研機器)
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    26日以内出荷
    機能本位のシンプルな設計で縦・横・斜めどんな方向にも取り付けられるエコノミータイプです。 空冷式クーラを使用される場合は、別途バイパス回路を必ず設けてください。(バイパス回路用のバルブは別途用意があります)
    最高使用圧力(MPa)0.98