カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- SPJR(4)
- サン電子(PC)(2)
- アーム[作業工具](1)
- 三菱マテリアル(1)
- 第一機材(1)
- 佐文工業所(1)
- ヒロセ(1)
「ms2md」の検索結果

圧力計(荷重目盛併記)
RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計最高使用圧力(MPa)70精度±1.6%F.S.接続ねじG1/2取付ねじG1/2測定流体気体、液体最小目盛(MPa)2圧力レンジ(MPa)0~70