カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- BIGM(丸山製作所)(813)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- エアコンカバーサービス(6)
- モートーン(1)
- 千代田通商(1)
- 未来工業(1)
- 油研工業(3)
- 長野計器(1)
「msw-01」の検索結果

4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ
RIKEN(理研機器)¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷から6日以内出荷使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 最高使用圧力70MPa最高使用圧力(MPa)70差込深さ(mm)(ボルト)23流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁