カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • ホンダ(17)
  • 椿本チエイン(11)
  • EBM PAPST(4)
  • 三木プーリ(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ニチフ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • X.A.M(1)
  • EPCOS(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • FIRE-FOX(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh-38」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)高圧ナイロンホース NHRIKEN(理研機器)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)高圧ゴムホースRIKEN(理研機器)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
アンチスパッタホース RIKEN(理研機器)アンチスパッタホースRIKEN(理研機器)
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)高圧ナイロンホース NHRIKEN(理研機器)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。
口径R3/8内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.8材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)70最小曲げ半径(mm)60適合流体鉱物性作動油
70MPa 水用高圧ナイロンホース RIKEN(理研機器)70MPa 水用高圧ナイロンホースRIKEN(理研機器)
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
作動液が水道水で 70MPa まで使用可能です。 口金の材質はステンレス製です。 標準全長は2mです。全長2m以外のホースも製作可能です。(受注生産)
材質ナイロン全長(mm)2使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)70概略質量(kg/m)0.21容積31.2(cm3/m)、膨張:4.8(cm3/m)ねじ径R3/8最小曲半径(mm)55
関連キーワード
油圧ホースカテゴリ