カテゴリ

  • 測定用品(35)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 理研計測器
  • RIKEN(理研機器)(265)
  • 理研商会(13)
  • 理研オプテック(182)
  • 理研化学(142)
  • 理研製鋼(69)
  • リケン(565)
  • 理研コランダム(57)
  • 理研計器(2,019)
  • 宮本理研工業(129)
  • 理研ビタミン(35)
  • 新潟理研測範(RSK)(33)
  • 理研測範(27)
  • 釣研(22)
  • 理研ダイヤモンド工業(18)
  • ユニマットリケン(18)
  • ニシガキ工業(16)
  • cotta(16)
  • RS PRO(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「riken」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 理研印 平形精密水準器A級 理研計測器

    理研印 平形精密水準器A級

    理研計測器
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)300×55×50
  • 理研印 平形精密水準器A級 理研計測器

    理研印 平形精密水準器A級

    理研計測器
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)150×55×45
  • 理研印 平形精密水準器A級 理研計測器

    理研印 平形精密水準器A級

    理研計測器
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    5日以内出荷
  • 台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    台付スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • ハンドマグネットHC 理研計測器

    ハンドマグネットHC

    理研計測器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。
    トラスコ品番854-9893寸法(mm)63×90×32質量(g)650吸着力(N)343
  • 旭印 平形精密水準器B級 理研計測器

    旭印 平形精密水準器B級

    理研計測器(2件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
    用途一般工作用
  • ベベル形ストレートエッジ 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • 丸形水準器 ツバなし 理研計測器

    丸形水準器 ツバなし

    理研計測器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
    高さ(mm)20表面処理Ni-Crメッキ
  • 台付スコヤ 焼なし 理研計測器

    台付スコヤ 焼なし

    理研計測器
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • ユニバーサルベベルプロトラクター 理研計測器

    ユニバーサルベベルプロトラクター

    理研計測器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
    仕様レンズ付トラスコ品番809-4384質量(g)450等級B級品(研磨仕上)ブレード長さ(mm)150、300最小読取(分)5
  • 小型偏心検査器 理研計測器

    小型偏心検査器

    理研計測器
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    小さなワークの測定に使用できます。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定可能です。
    用途小さい丸物の偏心・曲がり・振れ測定。偏心測定トラスコ品番809-4414セット内容ブロックゲージ、六角スパナ材質SK-3、表面:塗装質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ1 1384
  • 平形水準器一般 理研計測器

    平形水準器一般

    理研計測器
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 普通形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    普通形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • 平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    平形スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 偏心検査器(P型) 理研計測器

    偏心検査器(P型)

    理研計測器
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様スイング:110mm材質本体:FC250、表面:塗装奥行(mm)120使用センターMT-1
  • 偏心検査器 理研計測器

    偏心検査器

    理研計測器
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。 比較的大きなワークにも対応できます。
    用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。トラスコ品番833-8771幅(mm)115全長(mm)750材質/仕上本体:FC250、表面:塗装質量(kg)48高さ(mm)130平行度(μm)(センター間)5センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT-2
  • 硬鋼製Vブロック 理研計測器

    硬鋼製Vブロック

    理研計測器
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(2個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。 全サイズ焼入れ品です。 底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。 2個1セットです。
    型式B型底面とV溝の平行度(μm)8以内平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
  • ダイヤルスタンド 理研計測器

    ダイヤルスタンド

    理研計測器
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    底面は精密研削加工を施してあり滑らかに移動するため精密測定に最適です。 てこ式ダイヤルゲージの取り付け用アタッチメントを付属しております。 主柱が前後に傾きますので、ワークへの微小な設定が便利です。
    幅(mm)使用面:90質量(kg)5高さ(mm)使用面:45測定範囲(mm)400
  • 精密サイン台 理研計測器

    精密サイン台

    理研計測器
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    6日以内出荷
    ブロックゲージを使用し、精密な角度測定が可能です。 全面焼き入れ品です。
  • アイビーム形ストレートエッジ 理研計測器

    アイビーム形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
  • 角形精密水準器 JIS-A-AA 理研計測器

    角形精密水準器 JIS-A-AA

    理研計測器
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
  • 平形精密水準器 JIS-A-AA 理研計測器

    平形精密水準器 JIS-A-AA

    理研計測器
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
  • ダイヤルコンパレーター(石製) 理研計測器

    ダイヤルコンパレーター(石製)

    理研計測器
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    5日以内出荷
    石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。
    用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5133幅(mm)200質量(kg)5.5高さ(mm)50奥行(mm)150取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
  • ダイヤルコンパレーター(焼き入れ) 理研計測器

    ダイヤルコンパレーター(焼き入れ)

    理研計測器
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    使用面は焼き入れ、精密研削仕上げです。
    用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5125幅(mm)205質量(kg)7高さ(mm)48奥行(mm)120取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
  • マグネットホルダー 理研計測器

    マグネットホルダー

    理研計測器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。 治具、工具等への埋め込み、スケールの保持等、さまざまな用途にご使用いただけます。
  • 角形水準器 一般工作用 理研計測器

    角形水準器 一般工作用

    理研計測器
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
    精度社内規格精度
  • 偏心検査器 理研計測器

    偏心検査器

    理研計測器
    ¥569,800~税込¥626,780~
    1台
    7日以内出荷
    たて・よこどちらでも測定可能です。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます。各基準面はすべて焼き入りを施しています。
    用途丸物の偏心・曲がり・振れ測定。丸物の偏心測定
  • 普通形ストレートエッジ 理研計測器

    普通形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • ダイヤルコンパレーター 理研計測器

    ダイヤルコンパレーター

    理研計測器
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    精密研削仕上げです。
    用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5087幅(mm)90質量(kg)5高さ(mm)35奥行(mm)137取付穴(mm)8主柱(mm)Φ22×175
  • サインバー 理研計測器

    サインバー

    理研計測器
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ブロックゲージを併用し任意の角度に設定することができます。 材質SKS-3 全面焼き入れ品です。
  • アイビーム形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    アイビーム形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
  • 平形水準器 一般工作用 理研計測器

    平形水準器 一般工作用

    理研計測器
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
    精度社内規格精度
  • 磁石式水準器 理研計測器

    磁石式水準器

    理研計測器
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    5日以内出荷
    垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。
    仕様A級品精度JIS B 7510感度0.02mm
  • 丸形水準器 ツバ付 理研計測器

    丸形水準器 ツバ付

    理研計測器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    7日以内出荷
    全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
    表面処理Ni-Crメッキ
  • 平形スコヤ 焼なし 理研計測器

    平形スコヤ 焼なし

    理研計測器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • ダイヤルコンパレータ 理研計測器

    ダイヤルコンパレータ

    理研計測器
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    湾曲型のワーク測定が可能です。測定面の平面度は0.01mmです。測定面は精密な研削仕上げです。
    用途ワークの比較測定など。トラスコ品番833-8774材質FC250、SS400質量(kg)82018年トラスコ掲載ページ1 1295
  • I型直定規 A級焼入 理研計測器

    I型直定規 A級焼入

    理研計測器
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
  • 円筒スコヤ 焼入 理研計測器

    円筒スコヤ 焼入

    理研計測器
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
  • V溝付偏心検査器 理研計測器

    V溝付偏心検査器

    理研計測器
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    6日以内出荷
    ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。 V溝には摩耗を防ぐため超硬チップがついております。 ダイヤルスタンドは付属いたします。
    平行度(μm)(V溝)0.005台の幅(mm)80ワーク径(mm)5~40