パーツBOXSHUTER(1件のレビュー)当日出荷
SHUTERのパーツ収納ボックス
寸法(mm)374×152×187色ブラック/ホワイト引出し数20引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×134×37
コンテナボックスSHUTER当日出荷
自由、自在にスペースに合わせ増やせる!細かい商品の整理に最適。仕事の効率が大幅アップ!
二段式工具箱SHUTER欠品中
ポケット付きで小物の整理に便利です。軽量・頑丈・大容量!!耐久性に優れたハードタイプのツールボックスです。
材質ポリプロピレン寸法(mm)558×277×370質量(kg)3.9色ブラック/レッド耐荷重(kg)30
スタッキングパーツコンテナSHUTER当日出荷
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。
用途工具や部材類の管理、保管に。スタッキング可能材質耐衝撃ポリプロピレン付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
パーツ整理棚 片面セットSHUTER欠品中
移動式のパーツキャビネットの整理棚は移動出来る事により、作業場(工場)の効率化に取り組めます。
見た目も、構造も非常にキレイで高品質な整理棚になります。
分別しやすく、出し入れ自由錆びにくく、傷が付かないなめらかな表面処理キャスター付きだから、床を傷つけません
仕様片面セット種別組立式材質(本体)鉄、(引出し)ABS、PP高さ(mm)1460奥行(mm)560間口(mm)690
回転パーツスタンドSHUTER当日出荷から翌々日出荷
本体が回転し、せまいスペースでも効率的に細かなパーツを保管・管理できます。
用途多種多様なパーツの管理に。仕様引出し内プラボックス:4段材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、ポリエステル奥行(mm)518.3間口(mm)449引出しの色透明
三面回転式パーツ整理棚SHUTER6日以内出荷から7日以内出荷
回転式で無駄なく、たっぷり、キレイに収納!
土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。
回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすい。
材質スチール色ブラック/グレー耐荷重(kg)(台座)100まで材質(引出し)ABS樹脂/ポリエステル
パーツキャビネット(引出し色ブラック)SHUTER当日出荷
亜鉛メッキが施され錆びにくいです。引出しの取っ手が底部にあることで、前面の透明窓から中を覗きやすくしています。
用途小物部品の保管・整理に.付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付色ダークグレー、引出し:ブラック奥行(mm)222引出し内寸法(mm)奥行:212、間口:84、高さ:66仕切りあり引出しの色黒