カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 通信用構内ケーブル(4)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
対数(P)
  • 30(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 200(1)
シース色
  • シース色(1)
ブランド
  • 古河電工メタルケーブル
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • 伸興電線(7)
  • 冨士電線(東京)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • 三菱電機(5)
  • 神保電器(4)
  • コイズミ照明(4)
  • ベッセル(2)
  • アイホン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CPEV」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    1,198税込1,318
    1巻(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    23,980税込26,378
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。通信用ケーブル。全線心着色識別されていますので誤配線防止とともに配線接続作業が容易です。アルミマイラーテープによる静電遮蔽を施しており、耐雑音性に優れています。遮蔽層には、ドレン線を入れているため、接地作業が容易です。
    絶縁体厚さ(mm)0.23シース厚(mm)1.1対数(P)30導体径(mm)0.9仕上外径(Φmm)17耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)最大:29.2静電容量(nF/km)80以下最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000
  • FCPEV 古河電工メタルケーブル

    FCPEV

    古河電工メタルケーブル
    11,980税込13,178
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)
    用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物絶縁体標準厚さ(mm)0.23シース標準厚さ(mm)1.0シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    2,198税込2,418
    1巻(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    3,898税込4,288
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
関連キーワード
fcpev特集