カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 通信用構内ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • 古河電工メタルケーブル
  • 伸興電線(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • 神保電器(8)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • 三菱電機(2)
  • 明星電気(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
対数(P)
  • 30(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpev0.9」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル古河電工メタルケーブル
6,698税込7,368
1巻(10m)
3日以内出荷
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。
定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル古河電工メタルケーブル
23,980税込26,378
1巻(10m)
3日以内出荷
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル通信用ケーブル全線心着色識別されていますので誤配線防止とともに配線接続作業が容易です。アルミマイラーテープによる静電遮蔽を施しており、耐雑音性に優れています。遮蔽層には、ドレン線を入れているため、接地作業が容易です。
絶縁体厚さ(mm)0.23シース厚(mm)1.1対数(P)30導体径(mm)0.9仕上外径(Φmm)17耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)最大:29.2静電容量(nF/km)80以下最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000
fcpev特集