カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 古河電工メタルケーブル
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- 伸興電線(3)
- 冨士電線(東京)(1)
「cpevs」の検索結果

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
古河電工メタルケーブル¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)3日以内出荷から4日以内出荷着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
古河電工メタルケーブル¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)4日以内出荷着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1