カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 古河電工メタルケーブル
- JMACS(日本電線工業)(4)
- オーナンバ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 伸興電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 倉茂電工(2)
- 富士電線工業(2)
- 金子コード(1)
- 阪神電線(1)
「jkpevs」の検索結果

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
古河電工メタルケーブル¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)4日以内出荷着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1