カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 古河電工メタルケーブル
- JAPPY(1)
- KHD(6)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- オーナンバ(3)
- タツタ電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- ユーボン(1)
- 三ツ星(1)
- 三沢電線(2)
- 品川電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 田中電線(1)
「kiv1/25」の検索結果
特価

KIV
古河電工メタルケーブル¥16,980税込¥18,6781巻(200m)32日以内出荷可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV