O-KP古河電工メタルケーブル¥28,980~税込¥31,878~
1巻(200m)
6日以内出荷
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。
屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。
一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。
ハロゲンを含みません。(EM-AE)
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE)
JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンク絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.6シース色灰材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200