カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 古河電工メタルケーブル
- KHD(2)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
- 三沢電線(1)
「vsf2sq」の検索結果

単心ビニルコード
古河電工メタルケーブル¥25,980税込¥28,5781巻(200m)3日以内出荷から4日以内出荷小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)
古河電工メタルケーブル¥139,800税込¥153,7801セット(500m×2巻)4日以内出荷諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8