カテゴリ
- 研磨材(50)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 空圧工具(2)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- 理研コランダム
- RIKEN(理研機器)(127)
- 理研商会(2)
- 理研オプテック(131)
- 理研化学(141)
- 理研製鋼(59)
- リケン(541)
- 理研計測器(53)
- Clover(クロバー)(11)
- P・O・Pプロダクツ(12)
- ニシガキ工業(15)
- ユニマットリケン(16)
- リケンファブロ(11)
- 新潟理研測範(RSK)(34)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(7)
- 理研ダイヤモンド工業(17)
- 理研ビタミン(25)
- 理研計器(19)
- 釣研(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「riken」の検索結果

研磨布
理研コランダム(17件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(50枚)当日出荷布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています基材平織シートサイズ(mm)228×280砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
リコーズベルト Z7
理研コランダム(12件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(5本)ほか当日出荷から14日以内出荷タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
耐水研磨紙
理研コランダム(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100枚)当日出荷高品質・高性能なこの製品はシャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。炭化ケイ素の研磨材を使用しています。 また軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。平面の研磨や仕上げ工程に最適です。 ホワイトアルミナの研磨材を使用した耐水研磨紙をお探しの方は別ページで販売中の「W34P」タイプをご確認ください。用途金属の錆落とし・木材の研磨等、あらゆる分野の下地から仕上げの研磨
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(20枚)当日出荷から14日以内出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
エンドレスベルト(36号Aベルト)
理研コランダム(15件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。寸法(mm)100×915タイプ36号ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A接着剤G/G
リコ・ディスク Eシリーズ
理研コランダム(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削砥材アルミナ内径(Φmm)15回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ外径(mm)100穴径(mm)15
Aクロスロール
理研コランダム¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷から9日以内出荷ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。基材X砥粒A接着剤G/G
ウエットアンドドライペーパー
理研コランダム¥4,598~税込¥5,058~1箱(100枚)ほか当日出荷から9日以内出荷水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。タイプC32P基材Cw砥粒C適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
リコマジック
理研コランダム¥2,898~税込¥3,188~1箱(50枚)ほか当日出荷から9日以内出荷マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。種別マジック式寸法(Φmm)125適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
リコディスクSUSAP
理研コランダム¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷従来の製品より、ステンレスに対するヤケが発生しにくく、表面の仕上げや微小なバリ取りに適した研磨性能をさらに伸ばしています。用途ステンレス研磨に最適。表面仕上げ、磨き前の処理、微小なバリ取り等に研磨に。内径(Φmm)15回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100砥粒A適合材ステンレス
スポンジ研磨材
理研コランダム¥719~税込¥791~1袋(4枚)ほか当日出荷クッション性によりあたりが柔らかく曲面に馴染みやすいです。水研ぎ・空研ぎのどちらでも使用できます。特に水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し研磨目も細かく仕上げることができます。各粒度1枚入りのMIX4枚入りセットは当メーカーオリジナル展開となります。用途塗面、塗装前下処理、表面、鏡面仕上げ、バリ取り、錆取り、ヘアライン、陶器、木工、シンク汚れ等の研磨寸法(mm)114x140
ファイバーディスク
理研コランダム¥1,598~税込¥1,758~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。寸法(mm)100×15.9穴径(Φmm)15.9最高使用周速度(m/min)4300砥粒C外径(mm)100
リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア)
理研コランダム¥3,798税込¥4,1781箱(10枚)当日出荷高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削回転数(min-1[r.p.m])12000穴径(mm)15
リコーズベルト
理研コランダム¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。長さ(mm)3350幅(mm)75砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥粒Z適合材ステンレス
オービタルサンダー
理研コランダム¥34,980税込¥38,4781箱(1台)当日出荷低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。付属品カプラ、スピンドル油仕様エアー式質量(kg)0.74回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340ペーパー寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3騒音レベル(dB(A))78
Aクロスロール
理研コランダム¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から9日以内出荷幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
レジンベルト
理研コランダム¥7,298~税込¥8,028~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。用途粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。材質砥材:カーボランダム(C)長さ(mm)915幅(mm)100砥材C
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ
理研コランダム(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(3枚)ほか4日以内出荷から9日以内出荷微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルム基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。 このSKFシリーズは228mmx280mm(50枚入)・93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)の3サイズ展開です。 93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)は少量パックで初めての方でも購入しやすいシリーズとなっており、研磨面が判別しやすいガイド付き製品です。 93mmx230mm(3枚入)はオービタルサンダーへ取り付け可能なサイズです。用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨
リコーズベルト
理研コランダム¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)3日以内出荷から10日以内出荷切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350
耐水研磨紙
理研コランダム¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)4日以内出荷ホワイトアルミナの研磨材を塗布した耐水研磨紙(耐水ペーパー)です。ホワイトアルミナの研磨材は靭性が高く、より高い研磨力を発揮します。水研ぎ、空研ぎのどちらでも使用可能です。用途自動車、金属、木工等あらゆる分野の研磨、仕上げ研磨に寸法(mm)230×280
オープンメッシュシート
理研コランダム¥2,998~税込¥3,298~1袋(10枚)4日以内出荷メッシュ構造の基材に研磨材を塗布したシート製品で目詰まりしにくい仕様です。水研ぎと空研ぎどちらでも使用できます。シート裏面はマジックタイプとなっており柔軟性もあるのでご自身でカット後電動サンダーに取り付けて使用可能です。もちろん手作業でも使用できます。用途金属や非鉄金属の錆落とし、表面仕上げに。陶器の水垢落としに。木材の粗削り、塗装前研磨に寸法230mmx280mm
シュリンク包装 研磨布
理研コランダム¥3,898~税込¥4,288~1箱(50枚)6日以内出荷から9日以内出荷理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。寸法(mm)230×280タイプA23適合材金属、木材、ゴム
空研ぎシート(A35PM)
理研コランダム¥5,098~税込¥5,608~1箱(100枚)6日以内出荷から9日以内出荷●やや柔らかく柔軟性のある基材を使用しております。 ●空研ぎで使用するシートです。 ●アルミナ砥粒(A)を使用しております。 ●目詰まり防止加工により、長寿命を実現します。用途●木材、金属の素地及び塗面研磨で使用可能です。 ●金属の錆や汚れ落としにも最適です。 ●オービタルサンダーでもご使用頂けます。
マジックディスク MR50 穴なし
理研コランダム¥469~税込¥516~1袋(8枚)ほか5日以内出荷裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴なし寸法(Φmm)125
ダブルアクションサンダー
理研コランダム¥34,980税込¥38,4781箱(1台)5日以内出荷作業性を重視した形状を採用し、低重心、低振動設計のエアー式ダブルアクションサンダーです。付属品カプラ、スピンドル油仕様エアー式質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380ペーパー寸法(mm)Φ125オービット径(Φmm)5騒音レベル(dB(A))78
マジックディスク MR50 6穴タイプ
理研コランダム¥2,498~税込¥2,748~1箱(50枚)ほか5日以内出荷裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴あり寸法(Φmm)125
リックルベルト タイプS79A
理研コランダム(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(10本)6日以内出荷から9日以内出荷S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。 自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。 乾式、湿式どちらも使用可能です。 硬い布を使用しております。用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能寸法(mm)100×915タイプS79A基材合織布適合材ステンレス/木工結合方式F
リコマジック マジックペーパー 穴あり 125パイ #320
理研コランダム¥7,398税込¥8,1381セット(100個)7日以内出荷トラスコ品番441-5833種別マジック式粒度320質量(g)4.5外径(mm)125
リコマジック マジックペーパー 穴あり 125パイ #120
理研コランダム¥6,698税込¥7,3681セット(100個)7日以内出荷トラスコ品番441-5817種別マジック式粒度120質量(g)5.4外径(mm)125
リコマジック マジックペーパー 穴あり 125パイ #100
理研コランダム¥7,398税込¥8,1381セット(100個)6日以内出荷トラスコ品番809-3818種別マジック式粒度100質量(g)6.4外径(mm)125
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #100
理研コランダム¥7,998税込¥8,7981セット(100個)6日以内出荷トラスコ品番809-3897種別マジック式粒度100質量(g)6外径(mm)125
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #320
理研コランダム¥6,898税込¥7,5881セット(100個)7日以内出荷トラスコ品番809-3902種別マジック式粒度320質量(g)5外径(mm)125
リコマジック マジックペーパー 穴あり 125パイ #240
理研コランダム¥6,698税込¥7,3681セット(100個)7日以内出荷トラスコ品番441-5825種別マジック式粒度240質量(g)4.5外径(mm)125
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #180
理研コランダム¥6,898税込¥7,5881セット(100個)7日以内出荷トラスコ品番809-3900種別マジック式粒度180質量(g)5外径(mm)125
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #150
理研コランダム¥6,798税込¥7,4781セット(100個)7日以内出荷トラスコ品番809-3899種別マジック式粒度150質量(g)6外径(mm)125