カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Luci(ルーチ)
- Anker(アンカー)(3)
- C & K COMPONENTS(2)
- DIGILENT(1)
- EATON(イートン)(3)
- MAC8(マックエイト)(1)
- nepros(3)
- Panasonic(パナソニック)(140)
- PROST's(2)
- SMC(626)
- イトーキ(6)
- ダイキン工業(2)
- トンボ鉛筆(2)
- ネグロス電工(1)
- フェデポリマーブル(2)
- ベストコ(2)
- 富士電機(1)
- 東芝(9)
- 河村電器産業(5)
- ブランドをもっと見る
「nq-2」の検索結果

OLEDベースライト用定電流電源ユニット
Luci(ルーチ)¥7,988税込¥8,7871台7日以内出荷OLEDベースライトKD6×1台またはOLEDベースライトKD3×2台を駆動できる専用電源です。パナソニック社製NQ20355またはNQ21505を接続することで調光も可能になります。仕様●40Vdc~90Vdc/0Adc(最小)~0.45Adc(最大)●定格出力電力:40W(最大)●外形寸法:135(L)×47(W)×29(H)mm●重量:155g●調光方式:本体内蔵ボリュームおよび調光PWM信号入力電圧(V)100~242アズワン品番67-2384-39