カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Luci(ルーチ)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「nq20355」の検索結果
特価

OLEDベースライト用定電流電源ユニット
Luci(ルーチ)¥7,988税込¥8,7871台7日以内出荷OLEDベースライトKD6×1台またはOLEDベースライトKD3×2台を駆動できる専用電源です。パナソニック社製NQ20355またはNQ21505を接続することで調光も可能になります。仕様●40Vdc~90Vdc/0Adc(最小)~0.45Adc(最大)●定格出力電力:40W(最大)●外形寸法:135(L)×47(W)×29(H)mm●重量:155g●調光方式:本体内蔵ボリュームおよび調光PWM信号入力電圧(V)100~242アズワン品番67-2384-39