カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- ARCOL(OHMITE)(1)
- KYOCERA AVX(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23)
- NTB(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SMC(7)
- アライドテレシス(2)
- オモイオ (omoio)(1)
- シンワ測定(2)
- パーパス(1)
- ホンダ(28)
- 修理(5)
- 栄研化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「AR2000」の検索結果

調質機器 GAシリーズ レギュレータ
AirTAC(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有