カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(261)
    • 配管用ワンタッチ管継手(46)
    • コンパクトエアシリンダ(13)
    • 標準形エアシリンダ(3)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(2)
    • メカニカルバルブ(4)
    • ガイド付シリンダ(8)
    • 空圧用サイレンサ(6)
    • スピードコントローラー(12)
    • ソレノイドバルブ(4)
    • エアシリンダ用部品(17)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • 日野自動車(1)
  • iFace(1)
  • SPARKFUN(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(267)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「airtac」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型シリンダ AirTAC

    薄型シリンダ

    AirTAC
    709税込780
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC

    標準シリンダ JSIシリーズ

    AirTAC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
    種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンティ AirTAC

    ユニオンティ

    AirTAC
    93税込102
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンワイ AirTAC

    ユニオンワイ

    AirTAC(1件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁7V100シリーズ AirTAC

    電磁弁7V100シリーズ

    AirTAC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
    ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートユニオン AirTAC

    ストレートユニオン

    AirTAC(2件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁 4Vシリーズ AirTAC

    電磁弁 4Vシリーズ

    AirTAC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスミニシリンダ MGシリーズ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

    AirTAC
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    JIS標準 ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能 前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。
    使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルバルブ M3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイド LRMシリーズ AirTAC

    リニアガイド LRMシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,515税込1,667
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧
  • 電磁弁7V200シリーズ AirTAC

    電磁弁7V200シリーズ

    AirTAC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
    ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ AirTAC

    プラグ

    AirTAC(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • メスストレート AirTAC

    メスストレート

    AirTAC(3件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ユニオンストレート AirTAC

    異径ユニオンストレート

    AirTAC(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気式センサ CMSシリーズ AirTAC

    磁気式センサ CMSシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類有接点(磁気式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニサイレンサー BSLMシリーズ AirTAC

    ミニサイレンサー BSLMシリーズ

    AirTAC(3件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
    サイレンサ小型焼結金属サイレンサーRoHS指令(10物質対応)対応
  • メスエルボ AirTAC

    メスエルボ

    AirTAC(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンエルボ AirTAC

    ユニオンエルボ

    AirTAC(2件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ AirTAC

    補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ

    AirTAC(4件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
    接続口R材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25タイプ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサー BSLシリーズ AirTAC

    サイレンサー BSLシリーズ

    AirTAC(4件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷
    消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットバルブ 3F / 3FMシリーズ AirTAC

    フットバルブ 3F / 3FMシリーズ

    AirTAC(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
    切換位置区分2位置3ポート作動方式直動型ノーマルクローズ使用圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70ポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ AirTAC

    補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
    接続口R材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25タイプミニ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角プラグ AirTAC

    六角プラグ

    AirTAC(1件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガ弁 PHVシリーズ AirTAC

    フィンガ弁 PHVシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。 切換機敏、流量大。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ユニオンワイ AirTAC

    異径ユニオンワイ

    AirTAC(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    規格異径ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスミニシリンダ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔壁ユニオンエルボ AirTAC

    隔壁ユニオンエルボ

    AirTAC
    139税込153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格隔壁エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ストレート AirTAC

    六角穴付ストレート

    AirTAC(1件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格六角穴付ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ AirTAC

    ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔壁ユニオン AirTAC

    隔壁ユニオン

    AirTAC
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジューサー AirTAC

    レジューサー

    AirTAC
    60税込66
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格レジューサ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔壁ストレート AirTAC

    隔壁ストレート

    AirTAC(1件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メス隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ 4HVシリーズ AirTAC

    ハンドバルブ 4HVシリーズ

    AirTAC(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
    取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ 4Hシリーズ AirTAC

    ハンドバルブ 4Hシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルユニバーサルエルボ AirTAC

    ダブルユニバーサルエルボ

    AirTAC
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ダブルユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ(ミニ) AirTAC

    エルボ(ミニ)

    AirTAC
    80税込88
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニエルボRoHS指令(10物質対応)対応