カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- IDEC(和泉電気)(9)
- CKD(9)
- SUS(エスユーエス)(8)
- メディアカバーマーケット(6)
- ベッセル(2)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 工進(1)
- ホーザン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 佐文工業所(1)
- KSフィルター(1)
- AMPHENOL(1)
- TOWA JAPAN(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ネオダクト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b5hs」の検索結果
特価

メカニカルバルブ CM3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷から25日以内出荷CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ M5シリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から23日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン