カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- CKD(10)
- SMC(4)
- AGB(3)
- 近藤科学(2)
- 東芝ライテック(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 佐文工業所(1)
- TOWA JAPAN(1)
- 渡辺電機工業(1)
- 明京電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b8hs」の検索結果

メカニカルバルブ CM3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から25日以内出荷CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応