カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- モノタロウ(1)
- SMC(67)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士グローブ(1)
- ビックス(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bd-401」の検索結果

スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ
AirTAC¥259税込¥2851個当日出荷から12日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラーミニ メーターイン PTLミニシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応