カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- 近畿製作所(5)
- 千代田通商(3)
- 近藤製作所(3)
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
- タイガースポリマー(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- LORLIN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ckl-6」の検索結果
特価

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有