カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- 三菱ふそう(21)
- 千代田通商(4)
- 近藤製作所(3)
- CKD(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 東芝(2)
- 日東工業(2)
- CML(2)
- audio-technica(1)
- LORLIN(1)
- NICHIEI(日栄産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ckl2」の検索結果

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有