カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- ADVANTEC(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NACHI(不二越)(1)
- Qlight(42)
- SMC(32)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(2)
- アズワン(2)
- アックスブレーン(1)
- ニッサン(3)
- ハリケーン(6)
- 安藤計器製工所(3)
- 岩崎電気(1)
- 旭製作所(1)
- 椿本チエイン(2)
- 長野計器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ga-300」の検索結果

調質機器 GAシリーズ レギュレータ
AirTAC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ
AirTAC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能種類標準型設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータ
AirTAC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa])シリーズGA300シリーズ設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/4チェックバルブ無RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
調質機器 GAシリーズ フィルタ
AirTAC¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 大容量、優れた圧力特性 ろ過精度5μm、40μmの二種類対応 多様なバリエーション ブラケット取付が選択可能ブラケット有ろ過精度(μm)5設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GAFCシリーズ
AirTAC¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション種類標準型ろ過精度(μm)40設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレンチェックバルブ無RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有