カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gafr30010sw」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
    種類標準型設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
空圧補器カテゴリ