カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gpr300」の検索結果

調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータ
AirTAC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa])シリーズGA300シリーズ設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/4チェックバルブ無RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
調質機器GPR30008-M
AirTAC¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。質量(g)336種類中圧型(0.01~0.4MPa)使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8ブラケット有り感度≦0.2%F.S.空気消費量(L/min)≦4使用流体空気繰返し性≦±0.5%F.S.表示単位【圧力計】MPa&psi周囲温度(℃)-20~70配管接続口径(PT)1/4”RoHS指令(10物質対応)対応圧力計有り入力圧力(MPa)1