カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • モノタロウ(2)
  • 黒田精工(260)
  • 京セラ(37)
  • CKD(18)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • イスカル(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • JSH(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • brother(ブラザー)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • PROST's(2)
  • テルトニカ・ネットワークス(2)
  • NEC(1)
  • 岡崎精工(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-300」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータ AirTAC調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータAirTAC
5,398税込5,938
1個
当日出荷
高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa])シリーズGA300シリーズ設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/4チェックバルブRoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
調質機器GPR30008-M AirTAC調質機器GPR30008-MAirTAC
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。
質量(g)336種類中圧型(0.01~0.4MPa)使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8ブラケット有り感度≦0.2%F.S.空気消費量(L/min)≦4使用流体空気繰返し性≦±0.5%F.S.表示単位【圧力計】MPa&psi周囲温度(℃)-20~70配管接続口径(PT)1/4”RoHS指令(10物質対応)対応圧力計有り入力圧力(MPa)1
空圧補器カテゴリ