カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- スピードコントローラー(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- モノタロウ(1)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- 東京理工舎(1)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(2,883)
- Festo(318)
- SAMTEC(132)
- StarTech.com(115)
- タンガロイ(74)
- ノーリツ(60)
- U-CP(41)
- SKC(環境測定)(37)
- ホンダ(36)
- RS PRO(34)
- スバル(25)
- 山洋電気(24)
- エフピコ(23)
- ヤナセ(柳瀬)(20)
- Kawasaki(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「psa」の検索結果

ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応