カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- モノタロウ(2)
- 廣杉計器(13)
- 三木プーリ(11)
- KTC(8)
- オーム電機(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- グリーンクロス(2)
- ダイレオ(2)
- SMC(1)
- タカチ電機工業(1)
- ヤマト産業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 東洋技研(1)
- トーグ安全工業(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- AMPHENOL(1)
- 井筒製作所(1)
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「psl-8」の検索結果

スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ
AirTAC¥259~税込¥285~1個当日出荷から14日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ
AirTAC¥259~税込¥285~1個当日出荷から12日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応