カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • モノタロウ(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psl4m5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズAirTAC
239税込263
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターイン PSLシリーズAirTAC
239税込263
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応