カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pss4m5a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ AirTAC

    ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ

    AirTAC
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応