カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pss4m5a」の検索結果

ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ
AirTAC¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応