カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 岡田工業(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ERECTA(エレクター)(1)
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • テイモー(1)
  • 日本精器(1)
  • ワコーパレット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thb nr32」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドバルブ 4HVシリーズ AirTAC

    ハンドバルブ 4HVシリーズ

    AirTAC(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
    取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ AirTAC

    ハンドバルブ

    AirTAC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シリーズスプリングリターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)13.6作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.8切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応