カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- SMC(10)
- コガネイ(5)
- 東京発条製作所(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- NSK(日本精工)(2)
- サンコーテクノ(2)
- 東洋技研(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- NTツール(1)
- 栃木屋(1)
- 大生工業(1)
- 佐文工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tl-401」の検索結果
特価

スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラーミニ メーターイン PTLミニシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応