カテゴリ

  • 家電(7)
絞り込み
ブランド
  • RICOH(リコー)
  • Canon(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • omron(オムロン)(4)
  • brembo(4)
  • コダック(3)
  • TRW(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • アイマーク(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • StarTech.com(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ホンダ(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • ラムマウント(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • エツミ(1)
  • NAGAOKA(1)
  • ZF[自動車用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g7 mark」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)防水防塵デジタルカメラ WG-80RICOH(リコー)(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
欠品中
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
レンズアダプター RICOH(リコー)レンズアダプターRICOH(リコー)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ワイドコンバージョンレンズGW-4やΦ49mmのフィルター(市販品)の装着が可能です。
対応機種GRⅢ
メタルホットシューカバー RICOH(リコー)メタルホットシューカバーRICOH(リコー)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
ステンレス合金製でリングキャップ(DG)と同色の高級感あるメタリックダークグレーカラー。GRがより愛着のある一台に。
メタリックダークグレー対応機種GRⅢ
バッテリーチャージャー RICOH(リコー)バッテリーチャージャーRICOH(リコー)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
DB-60/65専用チャージャーです。
対応機種GR II、GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL、GX200、Caplioシリーズ、G800、G700、G600
リングキャップ RICOH(リコー)リングキャップRICOH(リコー)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
ボディ装着のリングキャップ同等品です。カラーはボディと同色のブラック。
ブラック対応機種GRⅢ
リングキャップ RICOH(リコー)リングキャップRICOH(リコー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
交換用のリングキャップ。カメラをドレスアップするメタリック仕上げのブロンズカラーです。
ブロンズ対応機種RICOH GR IIIxアズワン品番65-1693-82
外部ミニファインダー RICOH(リコー)外部ミニファインダーRICOH(リコー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
光学式で視野率約85%。40mm相当(35ミリ判換算)用のフレーム(縦横比1:1撮影用マーク入り)付きです。ケース付属。
セット内容外部ミニファインダーGV-3、ケース、使用説明書質量(g)10.9対応機種RICOH GR IIIx幅W×厚さ×高さH(mm)約20.5×26×18.1機能視野率: 約85%、ファインダー倍率: 約0.63xアズワン品番65-1693-79