カテゴリ

  • 家電(75)
    • コンパクトデジタルカメラ(4)
    • カメラケース(13)
    • アクションカメラ(1)
絞り込み
ブランド
  • RICOH(リコー)
  • モノタロウ(13)
  • コダック(24)
  • PENTAX(ペンタックス)(106)
  • ブロードウォッチ(459)
  • Canon(329)
  • OM SYSTEM(69)
  • Kenko(ケンコートキナー)(380)
  • Bluemake(5)
  • エレコム(322)
  • NAGAOKA(8)
  • メディアカバーマーケット(744)
  • Nikon(ニコン)(355)
  • insta360(251)
  • i-PRO(250)
  • エツミ(241)
  • SONY(ソニー)(232)
  • 塚本無線(153)
  • データシステム(147)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(143)
特長
  • 防塵(2)
  • 防水(2)
画素数
  • 1600万~1800万未満(1)
  • 2000万~2200万未満(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(2)
撮像素子
  • 1/2.3型(3)
質量(g)
  • 60~80未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~300未満(2)
60~80未満・160~180未満・200~300未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kamera」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)

    防水防塵デジタルカメラ WG-80

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
  • プロテクタージャケット O-CC1252 RICOH(リコー)

    プロテクタージャケット O-CC1252

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
  • 充電式リチウムイオンバッテリー RICOH(リコー)

    充電式リチウムイオンバッテリー

    RICOH(リコー)(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
  • カメラケース RICOH(リコー)

    カメラケース

    RICOH(リコー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ベルトループ付きのWGシリーズ用カメラケース。
    適合機種WG-5 GPS/WG-4/WG-4 GPS/WG-3/WG-3 GPS/WG-40/WG-40W/WG-50/WG-60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×150
  • カメラ用バッテリー・充電器 RICOH(リコー)

    カメラ用バッテリー・充電器

    RICOH(リコー)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    旅行などの旅先で常に携行したい予備バッテリー。カメラ同梱のバッテリーと同等品です。
    対応機種GRIII、WG-6、G900
  • バッテリーチャージャーキット K-BC183J RICOH(リコー)

    バッテリーチャージャーキット K-BC183J

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    D-LI92用バッテリー充電器キット
    適合X70、Optio I-10、RZ10/18、WG-1/2/3/4/5GPS、WG-10/20/30/40/50/60/70用
  • ネックストララップ RICOH(リコー)

    ネックストララップ

    RICOH(リコー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8に使える2点吊りネックストラップです。全長約1m。
    対応機種GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8
  • ネックストラップ O-ST174 RICOH(リコー)

    ネックストラップ O-ST174

    RICOH(リコー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    WG-6・G900対応ストラップ
    付属品G900の同梱品対応機種WG-6・G900全長(cm)170(ストラップ本体長さ70、小帯50×2)
  • カメラケース RICOH(リコー)

    カメラケース

    RICOH(リコー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カメラボディを傷や汚れから守るシリコン製プロテクタージャケットです。また、装着することでグリップしやすくなり、カメラをしっかりと持つことができます。
    対応機種WG-6
  • カメラケース RICOH(リコー)

    カメラケース

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カメラボディをキズや汚れから保護するシリコン製のカバー。
    対応機種G900
  • スポーツストラップ RICOH(リコー)

    スポーツストラップ

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    汗や水に強いスポーツストラップ。 防水加工を施してあります。
    用途Optio WP、WPi、W10、W20、W30、W60、W80、W90、WG-1、WG-2、WG-3、WG-4、WG-5 GPS、WG-10、WG-20、WG-30、WG-40に最適適合機種WG-40W/WG-50/WG-60
  • カメラケース RICOH(リコー)

    カメラケース

    RICOH(リコー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    クッション性のあるホルダータイプのソフトケース。ワイドコンバージョンレンズ(DW-5)を装着したままカメラを収納可能です。
    対応機種WG-6、G900
  • USBケーブル I-USB157 RICOH(リコー)

    USBケーブル I-USB157

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    USBケーブル
    対応機種WG-30/WG-40/WG-50/WG-60/WG-70
  • THETA Z-1用ハードケース RICOH(リコー)

    THETA Z-1用ハードケース

    RICOH(リコー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    本体をしっかりと保護するセミハードタイプのケース。外装は合皮素材を、内装生地にはマイクロファイバーを採用し、高級感を兼ね備えた作りになっています。 ケース下部には切り欠きがあり、ストラップアタッチメントAT-1やエクステンションアダプターTE-1などを装着した状態でも収納することが可能です。
    対応機種THETA Z1
  • RICOH G900ll 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラ RICOH(リコー)

    RICOH G900ll 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラ

    RICOH(リコー)
    127,980税込140,778
    1台
    当日出荷
    現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
    付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ)外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く)電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売)感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600)レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T)有効画素数約2000万画素機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカードズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率)フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において)防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用)動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正撮像素子1/2.3型 CMOSホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップフォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時)露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ)手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+)連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字)Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート)GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
  • カメラ用バッテリー・充電器 RICOH(リコー)

    カメラ用バッテリー・充電器

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    USBケーブルを介して充電式バッテリーDB-110の充電が可能です。放電状態から約2.5時間でフル充電になります。
    適合バッテリーDB-110
  • THETA ストラップ用アタッチメント RICOH(リコー)

    THETA ストラップ用アタッチメント

    RICOH(リコー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    底面にある三脚穴に取りつけ、市販のストラップを使用することができます。
    対応機種RICOH THETA V, S, SC
  • THETA Z-1用レンズ保護キャップ RICOH(リコー)

    THETA Z-1用レンズ保護キャップ

    RICOH(リコー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。 また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。
    対応機種THETA Z1
  • THETA ソフトケース RICOH(リコー)

    THETA ソフトケース

    RICOH(リコー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    機能性と保護性を兼ね備えたスロットインタイプの収納ケースです。小型・軽量で持ち運びしやすく、専用オプション「ストラップ用アタッチメント」を装着したまま、収納することが可能です。カラーバリエーションは白と黒の2色をご用意しています。
    対応機種RICOH THETA V, S, SC
  • ハンドストラップ RICOH(リコー)

    ハンドストラップ

    RICOH(リコー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    GR III/GR II/GR/GR DIGITAL IVに使えるハンドストラップです。本革製で「GR」ロゴ入りです。
    対応機種GR III/GR II/GR/GR DIGITAL IV
  • THETAV,SC用レンズ保護キャップ RICOH(リコー)

    THETAV,SC用レンズ保護キャップ

    RICOH(リコー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。 また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。
    対応機種THETA V、THETA SC
  • ネックストラップ RICOH(リコー)

    ネックストラップ

    RICOH(リコー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    GR III、GR II、GR対応の2点吊りネックストラップです。「GR」のロゴ入りの高級感のある本革仕上げです。
    対応機種GR III/GR II/GR
  • RICOH THETA Z1 51GB RICOH(リコー)

    RICOH THETA Z1 51GB

    RICOH(リコー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    有効画素数2000万画素
  • RICOH 360度カメラ THETA X RICOH(リコー)

    RICOH 360度カメラ THETA X

    RICOH(リコー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。
    用途動画・写真撮影付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
  • 防水デジタルカメラ WG-7 (ブラック) KIT JP RICOH(リコー)

    防水デジタルカメラ WG-7 (ブラック) KIT JP

    RICOH(リコー)
    58,980税込64,878
    1台
    欠品中
    有効約2000万画素、低ノイズ・広ダイナミックレンジの高精細でクリアな画像。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、高性能GPS・大光量リングライト・電子ジンバルを搭載。リモート会議などで役立つ高画質な映像配信を可能とするWebカメラ機能も新搭載。
    ブラック質量(g)約246(電池/SDメモリーカード含む)、約219(本体のみ)有効画素数約2000万画素防塵防水性能JIS保護等級8級/JIS保護等級6級撮像素子1/2.3型 CMOS
  • バッテリーチャージャー RICOH(リコー)

    バッテリーチャージャー

    RICOH(リコー)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    DB-60/65専用チャージャーです。
    対応機種GR II、GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL、GX200、Caplioシリーズ、G800、G700、G600
  • 防水リモートコントロール RICOH(リコー)

    防水リモートコントロール

    RICOH(リコー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    水に濡れても安心の日常生活防水タイプのリモコンです。 対応コンパクトデジタルカメラではズーム操作も可能です。ストラップ通し付です。
    適合機種WG-40、WG-5 GPS、WG-30、WG-4(GPS)、WG-20、WG-10、WG-3(GPS)、X-5、Optio WG-1(GPS)、WG-2 (GPS)、RZ18、VS20、S1、W90、I-10、645D、645Z、K-5、K-5 II(s)、K-3、K-3 II、PENTAX Q、Q10、Q7、Q-S1、K-01、K-30、K-50、K-S1、K-S2(2015年9月現在)
  • USB電源アダプタ K-ACU2J RICOH(リコー)

    USB電源アダプタ K-ACU2J

    RICOH(リコー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    対応機種のバッテリーを充電できる、USB電源アダプタ K-ACU2J。対応機種と本機をUSBケーブルで接続し、コンセントに差し込むことにより、対応機種のバッテリーを充電できます。
    対応機種GR III、GR IIIx、WG-6、WG-7、G900/G900SE、WG-80、THETA X、WG-70、WG-60、WG-50
  • リモートコントロール TR-1 RICOH(リコー)

    リモートコントロール TR-1

    RICOH(リコー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    「リモートコントロール TR-1」の主な特徴 スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能 付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能 厚さ12mmの薄型サイズ 防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能
    寸法(mm)約50×25×12(本体のみ)質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)3定格消費電力(W)3m対応機種THETA Z1/V/SC2電池CR2032電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合)使用環境湿度(%)85(結露しないこと)BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠通信距離(m)約10
  • ソフトケース RICOH(リコー)

    ソフトケース

    RICOH(リコー)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    カバンに入れて持ち運ぶ際などにカメラを保護する高級本革ソフトケース。しなやかで使用しないときは小さくたためます。
    材質本革対応機種RICOH GR III、RICOH GR IIIxアズワン品番65-1693-84
  • ソフトケース RICOH(リコー)

    ソフトケース

    RICOH(リコー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    プロテクト効果の高い丈夫な高級本革ケース。マグネット付きの上蓋で速写性を高めます。ベルト通し付き。
    材質本革対応機種RICOH GR III、RICOH GR IIIxアズワン品番65-1693-83
  • ストラップ付きソフトケース TS-3 RICOH(リコー)

    ストラップ付きソフトケース TS-3

    RICOH(リコー)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    肩掛け、首掛けが可能なストラップを付けた RICOH THETA 専用の収納ケース。RICOH THETA スティック TM-2、TM-3 やストラップ用アタッチメントを装着したまま収納でき、素早く THETA を取り出すことが可能。
    対応機種RICOH THETA V 、SC2、 SC、 S、 m15、 2013
  • THETA用スマートフォンホルダー TO-1 RICOH(リコー)

    THETA用スマートフォンホルダー TO-1

    RICOH(リコー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    RICOH THETA をスマートフォンの背面に装着することを可能にするホルダー。スマートフォンケースをつけたまま使用することが可能。 スマートフォンに装着せず 単体で THETA の置き台として使用することも可能。
    質量(g)約71寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約73×73×36対応横幅:約58~80mm、厚み:約10mm以下のスマートフォン
  • 充電式バッテリー DB-120 RICOH(リコー)

    充電式バッテリー DB-120

    RICOH(リコー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    充電式リチウムイオンバッテリー DB-120。旅行などの出先で常に携行したい予備バッテリー。カメラ同梱のバッテリーと同等品です。
    対応機種RICOH GR IV
  • ストラップ O-ST104 RICOH(リコー)

    ストラップ O-ST104

    RICOH(リコー)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    カメラ用ストラップ
  • カメラ用バッテリー・充電器 RICOH(リコー)

    カメラ用バッテリー・充電器

    RICOH(リコー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    RICOH GR III、G900、WG-6などに対応。家庭用コンセントからカメラへ電源を供給するときに使用します。長時間カメラを使用する際ご利用ください。
    セット内容ACアダプターD-AC166、ACプラグコードD-CO2対応機種GRIII、WG-6、G900
  • バッテリー充電器 BJ-12 RICOH(リコー)

    バッテリー充電器 BJ-12

    RICOH(リコー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    バッテリー充電器 BJ-12。USBケーブルを介して、リチャージャブルバッテリー「DB-120」を一度に2個まで充電可能なバッテリー充電器です。カメラ同梱品のUSBケーブルを使用し充電ください。
    付属品使用説明書質量(g)約68.5外形寸法(mm)(約)65.5×89×26.7対応機種RICOH GR IV適合バッテリーDB-120USB適合:USB Type-Cケーブルに対応
  • フィンガーストラップ GS-4(ブラック) RICOH(リコー)

    フィンガーストラップ GS-4(ブラック)

    RICOH(リコー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    本革製 フィンガーストラップGS-4 (ブラック)。本革製で手になじみ、カメラを持ち歩く際のホールド性能を向上。「GR」の型押しロゴ入りです。
    ブラック対応機種RICOH GR IV、RICOH GR IIIx、RICOH GR III寸法(長さL×幅W)(mm)【本革製部分】約79×最大16
  • 外部ミニファインダー RICOH(リコー)

    外部ミニファインダー

    RICOH(リコー)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    GR III、GR II、 GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITALのホットシューに取り付ける小型の光学ファインダーです。28mm相当(35mm判カメラ換算)用のフレームがついていて(縦横比 1:1撮影用マーク付)、視野率は約85%です(ケース付)。
    対応機種GR III、GR II、 GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL
  • 外部ミニファインダー RICOH(リコー)

    外部ミニファインダー

    RICOH(リコー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    光学式で視野率約85%。40mm相当(35ミリ判換算)用のフレーム(縦横比1:1撮影用マーク入り)付きです。ケース付属。
    セット内容外部ミニファインダーGV-3、ケース、使用説明書質量(g)10.9対応機種RICOH GR IIIx幅W×厚さ×高さH(mm)約20.5×26×18.1機能視野率: 約85%、ファインダー倍率: 約0.63xアズワン品番65-1693-79