カテゴリ

  • 家電(31)
    • レンズフィルター(11)
    • カメラ用バッテリー/充電器(5)
絞り込み
ブランド
  • RICOH(リコー)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • IGRIS(15)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • RS PRO(7)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • エレコム(1)
  • コダック(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • 富士フイルム(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • ニシキ工業(1)
  • エツミ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • JTT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ricoh gr」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズアダプター RICOH(リコー)

    レンズアダプター

    RICOH(リコー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ワイドコンバージョンレンズGW-4やΦ49mmのフィルター(市販品)の装着が可能です。
    対応機種GRⅢ
  • リングキャップ RICOH(リコー)

    リングキャップ

    RICOH(リコー)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    ボディ装着のリングキャップ同等品です。カラーはボディと同色のブラック。
    ブラック対応機種GRⅢ
  • メタルホットシューカバー RICOH(リコー)

    メタルホットシューカバー

    RICOH(リコー)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス合金製でリングキャップ(DG)と同色の高級感あるメタリックダークグレーカラー。GRがより愛着のある一台に。
    メタリックダークグレー対応機種GRⅢ
  • リングキャップ RICOH(リコー)

    リングキャップ

    RICOH(リコー)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    交換用のリングキャップ。カメラをドレスアップするメタリック仕上げのブロンズカラーです。
    ブロンズ対応機種RICOH GR IIIxアズワン品番65-1693-82
  • ソフトケース RICOH(リコー)

    ソフトケース

    RICOH(リコー)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    カバンに入れて持ち運ぶ際などにカメラを保護する高級本革ソフトケース。しなやかで使用しないときは小さくたためます。
    材質本革対応機種RICOH GR III、RICOH GR IIIxアズワン品番65-1693-84
  • バッテリーチャージャー RICOH(リコー)

    バッテリーチャージャー

    RICOH(リコー)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    DB-60/65専用チャージャーです。
    対応機種GR II、GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL、GX200、Caplioシリーズ、G800、G700、G600
  • 外部ミニファインダー RICOH(リコー)

    外部ミニファインダー

    RICOH(リコー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    光学式で視野率約85%。40mm相当(35ミリ判換算)用のフレーム(縦横比1:1撮影用マーク入り)付きです。ケース付属。
    セット内容外部ミニファインダーGV-3、ケース、使用説明書質量(g)10.9対応機種RICOH GR IIIx幅W×厚さ×高さH(mm)約20.5×26×18.1機能視野率: 約85%、ファインダー倍率: 約0.63xアズワン品番65-1693-79
  • リングキャップ RICOH(リコー)

    リングキャップ

    RICOH(リコー)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    交換用のリングキャップ。カメラをドレスアップするメタリック仕上げのダークグレーカラーです。
    ダークグレー対応機種GRⅢ
  • 外部ミニファインダー RICOH(リコー)

    外部ミニファインダー

    RICOH(リコー)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    GR III、GR II、 GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITALのホットシューに取り付ける小型の光学ファインダーです。28mm相当(35mm判カメラ換算)用のフレームがついていて(縦横比 1:1撮影用マーク付)、視野率は約85%です(ケース付)。
    対応機種GR III、GR II、 GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL
  • 外部ミニファインダー RICOH(リコー)

    外部ミニファインダー

    RICOH(リコー)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    GR III、GR II、 GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITALのホットシューに取り付ける、光学ファインダーです。21mm相当と28mm相当(35mm判カメラ換算)用のフレームがついていて、視野率は約90%です(ケース付)。
    対応機種GR III、GR II、 GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)

    防水防塵デジタルカメラ WG-80

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
  • カメラ用バッテリー・充電器 RICOH(リコー)

    カメラ用バッテリー・充電器

    RICOH(リコー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    RICOH GR III、G900、WG-6などに対応。家庭用コンセントからカメラへ電源を供給するときに使用します。長時間カメラを使用する際ご利用ください。
    セット内容ACアダプターD-AC166、ACプラグコードD-CO2対応機種GRIII、WG-6、G900
  • ネックストララップ RICOH(リコー)

    ネックストララップ

    RICOH(リコー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8に使える2点吊りネックストラップです。全長約1m。
    対応機種GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8
  • 小型フラッシュ GF-2 RICOH(リコー)

    小型フラッシュ GF-2

    RICOH(リコー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    RICOH GR IV 装着時に自動調光が可能な超小型軽量フラッシュ。・超小型設計。ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV」に対応した超小型設計で携帯しやすく、カメラに装着したままポケットに入れて持ち運ぶことが可能。・シンプルで簡単な操作性。「RICOH GR IV」装着時にISO AUTOに設定すると被写体距離に応じてガイドナンバーとISO感度をカメラ側で制御する自動調光撮影に対応し、スナップシューターとしての速写性を損ねることなくフラッシュ光を利用した撮影が可能。・ リチウムイオン電池内蔵。本体に充電式のリチウムイオン電池(USB Type-C端子を利用して充電)を内蔵、カメラ本体のバッテリー残量が少ないときでも安定した光量で発光させることが可能。
    仕様ガイドナンバー:3(ISO100)、6(ISO400)型式クリップオン式外部フラッシュ質量(g)約19電源充電式リチウムイオン電池(交換不可)使用温度(℃)0~40焦点距離(mm)18(ワイドコンバージョンレンズ非対応)充電時間(時間)2モード発光モード(RICOH GR IV装着時):カメラ距離計連動によるガイドナンバー制御、マニュアル発光(1/1、1/4)充電方式USB Type-C(5V、0.1A 以上)保管温度(℃)-20~45(3か月)発光回数(fpm)約270(フル充電時)発光間隔約2秒照射角度(°)上下:47、左右:66寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約51×17×31
  • ハンドストラップ RICOH(リコー)

    ハンドストラップ

    RICOH(リコー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    GR III/GR II/GR/GR DIGITAL IVに使えるハンドストラップです。本革製で「GR」ロゴ入りです。
    対応機種GR III/GR II/GR/GR DIGITAL IV
  • ネックストラップ RICOH(リコー)

    ネックストラップ

    RICOH(リコー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    GR III、GR II、GR対応の2点吊りネックストラップです。「GR」のロゴ入りの高級感のある本革仕上げです。
    対応機種GR III/GR II/GR
  • USB電源アダプタ K-ACU2J RICOH(リコー)

    USB電源アダプタ K-ACU2J

    RICOH(リコー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    対応機種のバッテリーを充電できる、USB電源アダプタ K-ACU2J。対応機種と本機をUSBケーブルで接続し、コンセントに差し込むことにより、対応機種のバッテリーを充電できます。
    対応機種GR III、GR IIIx、WG-6、WG-7、G900/G900SE、WG-80、THETA X、WG-70、WG-60、WG-50
  • 充電式バッテリー DB-120 RICOH(リコー)

    充電式バッテリー DB-120

    RICOH(リコー)
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    充電式リチウムイオンバッテリー DB-120。旅行などの出先で常に携行したい予備バッテリー。カメラ同梱のバッテリーと同等品です。
    対応機種RICOH GR IV
  • リングキャップ GN-3 (ブラック) RICOH(リコー)

    リングキャップ GN-3 (ブラック)

    RICOH(リコー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    GR IV用 リングキャップ GN-3 (ブラック)。GR IVの付属品と同等のリングキャップです。
    仕様GR IV鏡筒部根元にバヨネット装着材質アルミ製ブラック対応機種RICOH GR IV
  • バッテリー充電器 BJ-12 RICOH(リコー)

    バッテリー充電器 BJ-12

    RICOH(リコー)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    バッテリー充電器 BJ-12。USBケーブルを介して、リチャージャブルバッテリー「DB-120」を一度に2個まで充電可能なバッテリー充電器です。カメラ同梱品のUSBケーブルを使用し充電ください。
    付属品使用説明書質量(g)約68.5外形寸法(mm)(約)65.5×89×26.7対応機種RICOH GR IV適合バッテリーDB-120USB適合:USB Type-Cケーブルに対応
  • リングキャップ GN-3 (ダークグレー) RICOH(リコー)

    リングキャップ GN-3 (ダークグレー)

    RICOH(リコー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    GR IV用 リングキャップ GN-3 (ダークグレー)。GR IVをドレスアップするメタリック仕上げの交換用リングキャップです。
    仕様GR IV鏡筒部根元にバヨネット装着材質アルミ製ダークグレー対応機種RICOH GR IV
  • レンズアダプター GA-3 RICOH(リコー)

    レンズアダプター GA-3

    RICOH(リコー)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    GR IV用 レンズアダプター GA-3。・GR IV専用レンズアダプター。ワイドコンバージョンレンズGW-4や49mmフィルターを装着時に使用。・GW-4 自動検知。ワイドコンバージョンレンズGW-4を自動検知し、手ぶれ補正効果を最適化。・ フィルター径。49mm径のフィルターを装着可能。フィルターワークする際にも使用可能。
    付属品キャップ、使用説明書長さ(mm)約21.6(突起部含まず)質量(g)約12対応機種RICOH GR IV最大径(Φmm)約60.6
  • フィンガーストラップ GS-4(ブラック) RICOH(リコー)

    フィンガーストラップ GS-4(ブラック)

    RICOH(リコー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    本革製 フィンガーストラップGS-4 (ブラック)。本革製で手になじみ、カメラを持ち歩く際のホールド性能を向上。「GR」の型押しロゴ入りです。
    ブラック対応機種RICOH GR IV、RICOH GR IIIx、RICOH GR III寸法(長さL×幅W)(mm)【本革製部分】約79×最大16
  • リングキャップ RICOH(リコー)

    リングキャップ

    RICOH(リコー)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    交換用のリングキャップ。カメラをドレスアップするメタリック仕上げのダークグレーカラーです。
    ダークグレー対応機種RICOH GR IIIxアズワン品番65-1693-81
  • リングキャップ RICOH(リコー)

    リングキャップ

    RICOH(リコー)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    ボディ装着のリングキャップ同等品です。カラーはボディと同色のブラック。
    ブラック対応機種RICOH GR IIIxアズワン品番65-1693-80
  • テレコンバージョンレンズ RICOH(リコー)

    テレコンバージョンレンズ

    RICOH(リコー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    75mm相当(35ミリ判換算) での撮影が可能です。ポーチ付属。※ご使用にはレンズアダプターGA-2が必要です。
    セット内容テレコンバージョンレンズ、レンズキャップ(前・後)、使用説明書、ソフトケース(ソフトケースには、別売のレンズアダプター(GA-2)も収納可能。)長さ(mm)約45.1質量(g)209対応機種RICOH GR IIIx最大径(Φmm)約65レンズ構成3群5枚アズワン品番65-1693-85取付ねじ径(Φmm)49、P0.75
  • ワイドコンバージョンレンズ RICOH(リコー)

    ワイドコンバージョンレンズ

    RICOH(リコー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    倍率0.75倍。21mm相当(35ミリ判換算) での撮影が可能です。フード・ポーチ付属。
    倍率(倍)0.75対応機種GRⅢ
  • メタルホットシューカバー GK-2 RICOH(リコー)

    メタルホットシューカバー GK-2

    RICOH(リコー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    メタルホットシューカバー GK-2。ステンレス合金製で高級感あるメタリックダークグレーカラーのホットシューカバーです。
    材質ステンレス合金製メタリックダークグレー対応機種RICOH GR IV ※GR IV以外の機種には適合しません。
  • ソフトケース RICOH(リコー)

    ソフトケース

    RICOH(リコー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    プロテクト効果の高い丈夫な高級本革ケース。マグネット付きの上蓋で速写性を高めます。ベルト通し付き。
    材質本革対応機種RICOH GR III、RICOH GR IIIxアズワン品番65-1693-83
  • カメラ用バッテリー・充電器 RICOH(リコー)

    カメラ用バッテリー・充電器

    RICOH(リコー)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    旅行などの旅先で常に携行したい予備バッテリー。カメラ同梱のバッテリーと同等品です。
    対応機種GRIII、WG-6、G900
  • カメラケース RICOH(リコー)

    カメラケース

    RICOH(リコー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ベルトループ付きのWGシリーズ用カメラケース。
    適合機種WG-5 GPS/WG-4/WG-4 GPS/WG-3/WG-3 GPS/WG-40/WG-40W/WG-50/WG-60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×150