カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
絞り込み
ブランド
- RICOH(リコー)
- IGRIS(6)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](5)
- ゼネラル(4)
- 沖データ(OKI)(3)
- ノーブランド(2)
- Canon(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エクシア(2)
- brother(ブラザー)(1)
- エネックス(1)
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
「ricoh p c6000」の検索結果

A3カラーレーザープリンター RICOH P C6000L
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷連続プリント速度: 36枚/分(カラー・モノクロ)、320枚給紙トレ イ×1段、最大用紙サイズ: A3、5行LCDパネルエコマーク認定認定プリント方式レーザー使用可能用紙サイズA3商品タイププリンターエコマーク認定番号21 155 039
純正 ドラムカートリッジ リコー対応 C6000
RICOH(リコー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷種別純正品適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約30000
純正MPトナーキットリコー C1803
RICOH(リコー)(16件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷適合デジタルフルカラー複合機 MP C1803種別純正品タイプトナーカートリッジC1803適合機種メーカーRICOH
純正SP トナーカートリッジ リコー C200
RICOH(リコー)(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷種別純正品タイプトナーカートリッジC200適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
リコー純正 ドラムユニット P6000 514315
RICOH(リコー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様ドラムユニット適合P6030、 P6030LE、 P6020、 P6020LE、 P6010、 P6010LE、 P6000、 P6000LE種別純正品適合機種メーカーRICOH印字可能枚数約25000アズワン品番65-0355-07
A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L
RICOH(リコー)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781式8日以内出荷連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ/【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド/【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票幅(mm)370質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)高さ(mm)262奥行(mm)392消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下電源100V±10%、50/60Hz±3Hzエコマーク認定認定倍率25%~400%対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0/【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)メモリー128MB解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)印刷両面印刷:標準印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)使用CPUARM11-350MHz騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)/【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)給紙容量【給紙トレイ】300枚/【手差しトレイ】60枚用紙厚(g/m2)【給紙・手差しトレイ】52~162(45~139kg)排紙容量125枚(フェイスダウン A4)紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)出力形式PCL色数1色商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 006
リコー純正 SP ドラムユニット 6400 512684
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷適合RICOH SP 6450/6440/6430/6420/6410種別純正品色ブラックタイプドラムユニット6400適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000